自動車補修専用スプレーガン Kiwami4

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 65100544 品番 KIWAMI4-V13WBX
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥53,300 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980

機能性を重視したエルゴノミクスデザインを取り入れ、トリガーにも少量塗布時の操作性を向上させるハンドリング性能を採用しています。
従来形式より全体で25gの軽量化、本体全長を3.5mmの縮小、グリップを5.0mm延長を実現。
重心位置を手元側に移動したことにより、ハンドリングが大幅向上、疲労軽減と作業の効率アップ。
キャップのネジビッチを変更し着脱が従来の半分に。
また、ニードル弁の後方に溝を設けることで着脱がより簡単に。
容易なメンテナンスが可能。
空気弁構造を見直し、開口部を大きく均一にすることで圧力損失が少なく個体差、ロット菅のバラツキが少ない安定した塗装が可能に。
パタン調節装置の開度とパタン幅をリニアに追従するような設計でパタン開きが直感的に操作しやすい。
水性塗料塗装時の低湿度状態でも塗装しやすい様最適化したモデル。
また、大きなパタン幅も特長で大面積の塗装をする際にも効果を発揮。

用途自動車補修専用 質量(g)355 空気使用量(L/min)370 パターン開き(mm)390 塗料噴出量(mL/min)195 吹付空気圧力(MPa)0.2 ノズル口径(Φmm)1.3 吹付距離(mm)200 塗料供給方式重力 適合空気キャップ形式KIWAMI4-WBX ノズル形状Vスリット ニップル空気ニップル:G1/4、塗料ニップル:G1/4
注意
※従来形式用塗料カップ「PCG-6P-M」は取りつきません。WS-400/LS-400用の「PC-G600P-2(600mL)/PC-G400P-2(400mL)」をご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スプレーガン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする