曜日別特売
KIWAMI4-V14WBX 自動車補修専用スプレーガン Kiwami4 アネスト岩田 65100553

自動車補修専用スプレーガン Kiwami4

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
ノズル口径(Φmm)1.4
塗料噴出量(mL/min)200
内容量1丁注文コード65100553品番KIWAMI4-V14WBX
参考基準価格(税別)¥53,300販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
45,980

機能性を重視したエルゴノミクスデザインを取り入れ、トリガーにも少量塗布時の操作性を向上させるハンドリング性能を採用しています。
従来形式より全体で25gの軽量化、本体全長を3.5mmの縮小、グリップを5.0mm延長を実現。
重心位置を手元側に移動したことにより、ハンドリングが大幅向上、疲労軽減と作業の効率アップ。
キャップのネジビッチを変更し着脱が従来の半分に。
また、ニードル弁の後方に溝を設けることで着脱がより簡単に。
容易なメンテナンスが可能。
空気弁構造を見直し、開口部を大きく均一にすることで圧力損失が少なく個体差、ロット菅のバラツキが少ない安定した塗装が可能に。
パタン調節装置の開度とパタン幅をリニアに追従するような設計でパタン開きが直感的に操作しやすい。
水性塗料塗装時の低湿度状態でも塗装しやすい様最適化したモデル。
また、大きなパタン幅も特長で大面積の塗装をする際にも効果を発揮。

用途自動車補修専用質量(g)355空気使用量(L/min)370パターン開き(mm)390塗料噴出量(mL/min)200吹付空気圧力(MPa)0.2ノズル口径(Φmm)1.4吹付距離(mm)200塗料供給方式重力適合空気キャップ形式KIWAMI4-WBXノズル形状Vスリットニップル空気ニップル:G1/4、塗料ニップル:G1/4
注意
※従来形式用塗料カップ「PCG-6P-M」は取りつきません。WS-400/LS-400用の「PC-G600P-2(600mL)/PC-G400P-2(400mL)」をご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スプレーガン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする