曜日別特売
HD-ALMPC2STSV 折り畳み式ノートパソコン用スタンド HIDISC 65100849

HD-ALMPC2STSV 折り畳み式ノートパソコン用スタンド HIDISC 65100849
HD-ALMPC2STSV 折り畳み式ノートパソコン用スタンド HIDISC 65100849
HD-ALMPC2STSV 折り畳み式ノートパソコン用スタンド HIDISC 65100849
HD-ALMPC2STSV 折り畳み式ノートパソコン用スタンド HIDISC 65100849
HD-ALMPC2STSV 折り畳み式ノートパソコン用スタンド HIDISC 65100849
HD-ALMPC2STSV 折り畳み式ノートパソコン用スタンド HIDISC 65100849
HD-ALMPC2STSV 折り畳み式ノートパソコン用スタンド HIDISC 65100849
HD-ALMPC2STSV 折り畳み式ノートパソコン用スタンド HIDISC 65100849

折り畳み式ノートパソコン用スタンド

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード65100849品番HD-ALMPC2STSV
参考基準価格(税別)¥3,600販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

6+9段階の調整により高さが調整可能です。
最適な高さの調整により、長時間デスクワークでの体への負担を軽減します。
折りたたみ可能な仕様で、収納や持ち運びにも便利です。
旅行や出張などさまざまな場面に役立ちます。
アルミ製で導熱性が高く、中空設計により、ノートブックの底面の通気性が向上します。

付属品スタンド本体・収納袋材質アルミニウム合金寸法(mm)箱:295×60×40、展開時:282×200×307、折り畳み時:282×45×16シルバー質量(g)442耐荷重(kg)約20適合サイズ10~13インチノートパソコン(目安)保証期間6か月

商品説明動画

HIDISC 折り畳み式ノートPCスタンド
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PC・CPUスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする