スライド式USBメモリ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65100894 品番 HDUF127S16G2
参考基準価格(税別)¥1,079 販売価格(税込) ¥945
販売価格(税別)
859

持ち運びに便利なキャップをなくさないスライド式。
ストラップホール付き。

寸法(mm)60×20×7.8 ホワイト 質量(g)約10.5 キャップタイプスライド式 対応OSWinXP SP2以降, Vista, 7, 8、Linuxカーネル2.4以上、Mac OS メモリー容量16GB 保証期間1年 アズワン品番65-0453-35 インターフェイスUSB2.0 (USB1.1対応)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65100903
2023-09-12
用途:
事務作業
国立大学法人島根大学 様 (教育・研究機関)

職場のプリンタ用に使っています。手持ちのUSBメモリはプリンタが認識せず、困っていましたが、今回は不自由なく使えてよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「USBメモリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする