HIDISC
HIDISCの 記録メディア・メモリー
HIDISCの USBメモリ
HIDISCの USB-Aメモリ
スライド式USBメモリ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
メモリー容量
8GB
注文コード
65100919
品番
HDUF116S8G2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,037
この商品は
メモリー容量
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
持ち運びに便利なキャップをなくさないスライド式。
キャップタイプ
スライド式
色
ホワイト
対応OS
WinXP SP2以降, Vista, 7, 8, 8.1, 10、Linuxカーネル2.5以降、Mac OS10.1以降
寸法(mm)
55.9×20.5×9.9
質量(g)
約9.2
保証期間
1年
メモリー容量
8GB
インターフェイス
USB2.0 (USB1.1対応)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
65100919
HDUF116S8G2
65100885
HDUF127S8G2
スライド式USBメモリ
HIDISC
1個
¥
899
税込
¥
989
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)