HIDISC
HIDISCの 記録メディア・メモリー
HIDISCの USBメモリ
HIDISCの USB-Aメモリ
スライド式USBメモリ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65100937
品番
HDUF116S32G2
参考基準価格(税別)
¥1,162
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
持ち運びに便利なキャップをなくさないスライド式。
キャップタイプ
スライド式
色
ホワイト
対応OS
WinXP SP2以降, Vista, 7, 8, 8.1, 10、Linuxカーネル2.5以降、Mac OS10.1以降
寸法(mm)
55.9×20.5×9.9
質量(g)
約9.2
保証期間
1年
メモリー容量
32GB
インターフェイス
USB2.0 (USB1.1対応)