iHelp
iHelpの ドライバー/ビット
iHelpの ビット
iHelpの プラスビット
お買得ビットU10本入り
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
65100955
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
特定サイズを大量に消費するプロユーザーに、
国産品質を低価格で供給することができます。
用途
充電ドライバー・インパクトドライバーでのネジ締め作業
材質
工具用特殊鋼
形状
両頭+2×85
表面処理
無電解ニッケル
両頭機能
両頭