BIGMAN(ビッグマン)
BIGMAN(ビッグマン)の バール/タガネ/クサビ
BIGMAN(ビッグマン)の チゼル
ハンドガードチゼル(チス刃/平刃)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
刃幅(mm)
25
タイプ
平刃
注文コード
65101068
品番
BHGC-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥923
販売価格(税別)
¥
839
バスケットに入れる
この商品は
刃幅・タイプ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
作業時、手がガードされているので、安心してハンマーを振り下ろせる。クロムバナジウム素材で耐久性に優れています。平刃は、両刃仕様を選択。右利き、左利き関係なく使用出来ます。
用途
コンクリートや石材のはつり作業に。
付属品
刃先カバー
材質
刃部:クロムバナジウム、グリップ:PP/TPR
寸法(mm)
210×98×77
色
ブラック/ブラウン
質量(g)
590
タイプ
平刃
対辺(mm)
【頭六角部】約19
刃幅(mm)
25
注意
※使用の際は、保護メガネ・保護手袋を着用してください。
※本来の用途以外で使用しないでください。