コーナーチゼル90度

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65101095 品番BMCC-1
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

簡易的な「ほぞ」を容易に組むことが出来ます。

用途木材料の90度角とり作業に 材質45C、本体:カーボンスチール/グリップ:TPR 寸法(mm)180×30×30 全長(mm)230 ブラック/ブルー 質量(g)140 刃長(mm)70 グリップ径(Φmm)30 刃幅(mm)12×12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バール/タガネ/クサビ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする