BIGMAN(ビッグマン)
BIGMAN(ビッグマン)の ハンマー
BIGMAN(ビッグマン)の 石頭ハンマー
石頭ハンマーグラス柄
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65101183
品番
BSHG‐1.1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
グラスファイバーは幾つもの繊維で構成されております。
木柄と違い万一の破損の場合もヘッドが飛んでいくことは無い。
用途
ハツリ作業全般、コンクリ釘 打ち込み作業、アンカー取付け作業等、杭打ち作業等
質量(g)
1270
材質(グリップ)
PP TPR
材質(頭)
45C
主な用途
打ち込み作業