iHelp
iHelpの 土木建築関連
iHelpの 鏝(コテ)
iHelpの 仕上鏝
仕上鏝
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65101269
品番
IH-262
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
一般的な仕上げ鏝の形状で、鏝幅が狭い形状ををしております。
鏝幅が狭い分、適度なしなりを得られより繊細な仕上げ作業が実現します。
用途
モルタル塗り仕上げ作業に。
材質
刃部、首部:炭素鋼、柄部:天然木
厚さ(mm)
鏝:1