仕上鏝

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65101278 品番IH-263
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

一般的な仕上げ鏝の形状で、鏝幅が狭い形状ををしております。
鏝幅が狭い分、適度なしなりを得られより繊細な仕上げ作業が実現します。

用途モルタル塗り仕上げ作業に。 材質刃部、首部:炭素鋼、柄部:天然木 厚さ(mm)鏝:1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鏝(コテ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする