BIGMAN(ビッグマン)
BIGMAN(ビッグマン)の 裁縫道具/裁縫用品
BIGMAN(ビッグマン)の ハサミ/カッター
BIGMAN(ビッグマン)の ラシャ切ハサミ/裁ちバサミ
布切はさみ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65101287
品番
IKN-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
手になじむPVCグリップで握りやすい、
高硬度50C仕様、刃裏の処理も丁寧に指導。
用途
一般家庭の布切作業に。
材質
グリップ部:PVC
全長(mm)
235
材質(刃)
50C
刃渡り(mm)
92