洋裁鋏

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65101296 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

鍛造製法で熱した材料を衝撃で成形、強靭な刃が実現します。

用途洋裁、布切作業に 材質全鋼 全長(mm)240 材質(刃)全鋼 刃渡り(mm)100 製造方法鍛造

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハサミ/カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする