空調付きブルゾン 2010S +バッテリーセット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 65101585 品番 20101、OK0900
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

素材に高密度ポリエステルを採用し、気密性を高めたベーシックなブルゾンタイプの空調の服(ユニセックス仕様)です。背中には保冷剤(0911)を入れられるメッシュポケットを配して機能性を高めています。空調セットには安心のPSEマーク認証Panasonicセル内蔵バッテリー、空調ファンのモーターには世界No.1シェアである日本メーカー製を採用し「強風」のまま約9時間以上稼働します。リモコン付きケーブルなのでかんたんに操作できます。

用途熱中症対策 セット内容空調服セット(ウェア1着、黒色ファン2個、バッテリー、リモコン付きケーブル、充電器) 材質合成繊維 ダークネイビー サイズL 胸囲(cm)116 混率(%)ポリエステル100 着丈(cm)66 裄丈(cm)85
注意
※空調ファン、バッテリー、リモコン付きケーブルは他社製の物と組み合わせての動作を保証しておりません。バッテリー残量が少ないまま放置せず、使用後はすみやかに充電を行って下さい。シーズンオフ時にも充電を行ってから長期保存をしていただくようお願い申し上げます。※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする