ランドリーハンガー

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード65103029 品番SKSHU18-G-B
参考基準価格(税別)¥57,700 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

カーブの部分につぎ目のないスッキリとしたデザインのランドリーハンガー。
耐荷重は安心の20kg。
ウッドワンの収納金物と相性の良いマットなブラック。洗練された空間を演出してくれます。
洗面室に設置することで、洗濯をラクに。洗濯を”洗面室だけで”完結することができます。
洗面室以外にも、ホールに設置してインテリア小物を吊っても◎急な雨にも対応できます。

付属品取り付けビス(8本) 寸法(mm)1800×450×Φ25 マットブラック 素材スチール
関連資料:(0.72MB)
注意
※梁などの十分強度がある下地に固定してください。
※ビスは締めすぎないでください。(電動ドライバー等でビスを空回りさせると、下地にビスがきかず落下などの重大事故につながります。)
※耐荷重を必ずお守りください。
※お手入れは柔らかい布で乾拭きして下さい。しつこい汚れは、固く絞った柔らかい布で水拭きするか、中性洗剤を布にとってから拭いてください。
※ビスがゆるんだら、すみやかに締め直してください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする