スリム側板

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 65103108 品番 STG1963N-QN-W
参考基準価格(税別)¥20,900 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

簡単取り付けでリフォームにおすすめ。
棚受けレールセットを取り付ける際には下地の問題が発生する。ボード受けや間柱をまたぐサイズの「板」で受けることで、その問題を解消。
床や巾木にのっけて起こすだけ。隅出し・鋸不要。ビスが打てれば取り付け可能です。

用途側板 付属品取付用ビス×16 適合D450用 寸法(mm)1963×450×5.5 ホワイト 対応奥行450mm用
関連資料:(0.65MB)
注意
※耐荷重:棚板1枚あたり20kg、棚板最大5段100kgまで。
※施工前に施工説明書をよくお読みいただき、安全に正しく施工されるようお願い致します。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする