SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
SYJ5000 Series
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65103300
品番
SYJ5190-2M
参考基準価格(税別)
¥7,980
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
リード線取出方法
M形プラグコネクタリード線付(長さ300mm)
切換方式
2位置シングルソレノイド
定格電圧(V)
AC200(50/60Hz)
ボディオプション
パイロット弁個別排気形
ねじの種類
Rc
ランプ・サージ電圧保護回路
なし
コイル
標準
RoHS指令(10物質対応)
対応
マニュアル
ノンロック プッシュ式