空調付き安全ベスト(着脱可能)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード65103369 品番20261、OK0900
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は15種類から選べます 他の種類を見る

素材は高密度ポリエステル100%。現場での高視認を実現した着脱可能な反射材付き空調ベスト(ユニセックス仕様)です。
反射材には最高クラスの物を採用し、空調服の上から重たいPVC素材の反射ベストを着る必要はなくなりました。
夏には嬉しい洗濯の可能なタイプです。
空調セットには安心のPSEマーク認証Panasonic製バッテリー、空調ファンのモーターには世界No.1シェアである日本メーカー製を採用し「強風」のまま約9時間以上稼働します。
何より操作がリモコン付きケーブルなので簡単です。
充電は付属のACアダプタ充電器で約7時間で満充電となります。
(充電完了しますと赤ランプ⇒緑ランプに変わります)
ネイビーのみ超高耐光仕様の生地を採用し、真夏の日差しに色褪せしにくい仕様です。

用途熱中症対策 セット内容空調服セット(ウェア1着、黒色ファン2個、バッテリー、リモコン付きケーブル、充電器) 材質合成繊維 サックス サイズ4L 胸囲(cm)133 混率(%)ポリエステル100 肩幅(cm)49 着丈(cm)73
注意
※空調ファン、バッテリー、リモコン付きケーブルは他社製の物と組み合わせての動作を保証しておりません。バッテリー残量が少ないまま放置せず、使用後はすみやかに充電を行って下さい。シーズンオフ時にも充電を行ってから長期保存をしていただくようお願い申し上げます。
※洗濯の際は「洗濯ネット」を使用し手洗いモード等で優しく洗って下さい。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-19
用途:
作業時
自動車・二輪車・自転車関連業

デザインは良いのですが、ファン取り付け部が後ろにあり
運転しずらく乗り降りする業務使用には向いておりません。
サイドファン取り付け用のベストを出してください。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする