COB82-A07 ホイスト用押ボタン開閉器(電動機間接操作用) COB80シリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 65104254 COB82-A07 ホイスト用押ボタン開閉器(電動機間接操作用) COB80シリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 65104254 COB82-A07 ホイスト用押ボタン開閉器(電動機間接操作用) COB80シリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 65104254 COB82-A07 ホイスト用押ボタン開閉器(電動機間接操作用) COB80シリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 65104254

ホイスト用押ボタン開閉器(電動機間接操作用) COB80シリーズ

(6件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ボタン数4 接点構成UN80J11(1A-1b)、UN80C20(1A-1A 機械的インターロック付き) スイッチユニット間内部配線つき 注文コード65104254 品番COB82-A07
参考基準価格(税別)¥6,180 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398
この商品はボタン数・接点構成など24種類から選べます 他の種類を見る

電磁開閉器を介して操作する間接操作用の押ボタン開閉器です。
組立完成品のため、製作仕様書が不要です。
防雨形
内部配線済み。スイッチ間やスイッチ内のコモン配線済みの状態で出荷いたします。
透明チップ組付工具付属。誰でも簡単に文字板が貼られた透明チップを組付け・交換することができます。

ボタン数4 ボタン文字入 切 上 下 接点構成UN80J11(1A-1b)、UN80C20(1A-1A 機械的インターロック付き) スイッチユニット間内部配線つき 保護構造IP65(JIS C0920)防雨形 ※適合ケーブルブッシュ使用時、NEMA TYPE 4X 規格JIS C8201-5-1、NECA C4520、電気用品安全法 定格使用電圧(V)AC 220/440 定格使用電流(A)2/220V、1/440V(AC15/誘導負荷) 種類電動機間接操作用 形状防雨形
注意
※ケーブルブッシュは別売です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65104279
2026-03-07
用途:
天井ホイストのペンダント交換
サービス業

長年の使用でボタンのゴムが硬化して押しづらくなった為、交換しました。交換は難しくありませんでした。
スリーブはオプションででも付けて欲しいと思いましたが、交換前のペンダントのを取り外し上部2点のビス穴位置を加工して使用しました。屋内なのでそれで問題なしとしました。

ボタンのゴムだけの交換品があるともっと安価で済むんですけどねー

対象商品:
65104358
2024-02-21
用途:
接触不良の開閉器との交換
電気・ガス・熱供給・水道業

すんなりと交換でき、交換作業時間も少なかった。
満足している。

対象商品:
65104358
2024-06-07
用途:
ホイストの操作

以前 ついていたホイストのスイッチが壊れたので取り替えようと交換しました
今までついていたのと何ら不具合ありませんでした

対象商品:
65104367
2023-04-16
用途:
ホイストペンダントの交換
サービス業

配線は動力ではなく操作用(各スイッチ2本接続)の配線です。
普通に使えます。
スリーブ(ペンダント上部の筒)が別売りなので注意が必要です。

対象商品:
65104193
2022-07-25
用途:
油圧ポンプのスイッチ
佐々木 商会 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

油圧ポンプのスイッチを探してましたが、押して居るときだけ通電、クレーンホイストのスイッチが有りました、おまけに格安、問題無く使えますが配線入れる所のゴムガイドが付属してません、商品案内に必要品として載せて頂ければ、さらに良いと思います

対象商品:
65104193
2022-10-05
用途:
ウインチの操作用ボタン交換
個人のお客様

ウインチの操作用ボタンとしてCOB81-A01を購入しました。ケーブルブッシングは別売ですので、COBA1などを合わせて購入する必要があります。COB61はC125がもれなく付属していましたが、ケーブルの太さが合わない時は別サイズのブッシングを購入しなければならず、C125ばかりがたくさん余っていました。それが解消されるのは良い点ですが、スイッチの防雨ラバーが硬化して、動作が重くなってしまう点が残念です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ホイスト用押釦開閉器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする