曜日別特売
COBB2 ホイスト用押ボタン開閉器用 ケーブルブッシング PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 65104464

COBB2 ホイスト用押ボタン開閉器用 ケーブルブッシング PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 65104464
COBB2 ホイスト用押ボタン開閉器用 ケーブルブッシング PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 65104464

ホイスト用押ボタン開閉器用 ケーブルブッシング

(13件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個適合型式COB80シリーズ→全ての基本型式に適合構成部品防水パッキン:CC-B2、ブッシュ部:CB-B適合シリーズCOB60・COB80・COB260・COB280注文コード65104464品番COBB2
参考基準価格(税別)¥990販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799
種類ケーブルブッシュ適合ケーブル外径(Φmm)16.3~19.5材質合成ゴム概略質量(g)10.5構成部品防水パッキン:CC-B2、ブッシュ部:CB-B適合型式COB80シリーズ→全ての基本型式に適合適合シリーズCOB60・COB80・COB260・COB280
注意
※COB74~COB76は、ケーブルを2本配線することができます。C7~CA20のケーブルブッシングの中から2本お選びください。この場合、ケースおよびブッシング押えは2穴用になります。
※ブッシング挿入の際には、ケーブル、ケーブル挿入口を石鹸水で湿らすと挿入しやすくなります。ただし、潤滑油はブッシングが劣化する恐れがありますので、使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65104455
2024-02-21
用途: ホイスト用開閉器に使用
電気・ガス・熱供給・水道業

最初、COB1C16かCOBB1どちらを選ぶか迷ったが、COBB1にした。
すんなり交換できた。満足である。

対象商品 : 65104437
2022-10-05
用途: COB81-A01と一緒に
個人のお客様

ホイスト用押ボタン開閉器 COB81-A01と一緒に購入しました。2分割のブッシングは少し組み立てに手間が増えます。適合ケーブル外径の範囲が3mmあり、COB1Cシリーズの1.1mmより大きいので、余分な在庫を持つ必要が減るのは助かります。

対象商品 : 10054913
2022-09-10
用途: ウインチのスイッチ
製造業

COB 61のスイッチを取り替えるのに配線がVCTF 1.25mm2×3芯で外径が8㎜だったのですが付属のケーブルブッシングは内径11.4Φ~12.6Φでスカスカだったので、こちらのCOB1C8内径7.7Φ~8.8Φを購入しました。配線がぴったり納まりました。

対象商品 : 87331011
2021-09-10
用途: 交換部品として

こんなものが商品として並んでるところに
感謝です!
スイッチが新品になったみたい。

対象商品 : 10054913
2021-03-29
用途: ウインチの押しボタンスイッチ交換修理
個人のお客様

COB61押しボタンスイッチを交換する時、ケーブル径に合わせてブッシングを別途購入しています。COB61に標準で付属しているブッシング(C125)が、より幅広いケーブル径に対応していれば購入する必要もなくなると思います。このCOB1C8の適応ケーブル外径も7.8~8.8mm、その幅1.1mmでずいぶん狭く感じます。それでも細かな部品を供給してくださることには感謝しています。

対象商品 : 87331002
2021-01-27
用途: ホンダバイトラジエーターリザーブタンクに使用しました
製造業

リザーバータンクの吸い込み口の部品がなっかたので加工してつけました しっかりしていて
安心です

対象商品 : 10054913
2020-03-09
用途: TKベビーホイスト用COB61に使用
株式会社不二機械サービス業

COB61に標準で付いてくるブッシングではサイズが合わないために、いつもこのサイズに交換しています。
COB61購入時にブッシングを選べると有り難いんだけど・・・。
サイズをしっかり把握しないで購入する人がいるようだけど、ネット購入は自己責任で選択しないといけないので難しいですね。
商品としては申し分ないけれど、もう少し安価だと有り難いです。
ないしはまとめ買い割引があると嬉しいですね。

対象商品 : 87330932
2018-06-15
用途: クレーン車のスイッチ

本体購入時に、ケーブルブッシングを選択出来れば更に良いと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

操作用押釦開閉器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする