JAPPY
JAPPYの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
JAPPYの 圧着スリーブ
JAPPYの E型(リングスリーブ)
リングスリーブ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
65105006
品番
E-M JP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
圧着スリーブ(E形)
JIS C 2806規格品
用途
電線同士を接続する際にご使用いただけます。
寸法(mm)
10.5×Φ6.9
内径(Φmm)
5.3
規格
JIS C 2806(E形圧着スリーブ)
最大使用電流(A)
30
位置
圧着工具ダイス位置:中
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表