電気機器用ビニル絶縁電線

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(100m) 注文コード 65105058 品番 KIV 3.5SQ-JP 赤
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

JIS C 3316準拠品
可とう性に優れるため、作業効率がアップ
環境に優しい鉛フリーPVCを使用

導体公称断面積(mm2)3.5 素線数導体構成素線数:45本 素線径(mm)0.32 導体外径(Φmm)2.5 絶縁体厚さ(mm)0.8 シース色赤色 仕上外径(mm)4.1 概算質量(kg/km)45 定格電圧(V)600 耐熱温度(℃)60 全長(m)100 用途600V以下の電気機器内配線、制御盤内配線にご使用いただけます。 アズワン品番64-8914-61

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする