JAPPY
JAPPYの 電線/ケーブル
JAPPYの 汎用ケーブル
JAPPYの KIV
電気機器用ビニル絶縁電線
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1巻(100m)
注文コード
65105094
品番
KIV 3.5SQ-JP 緑
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
JIS C 3316準拠品
可とう性に優れるため、作業効率がアップ
環境に優しい鉛フリーPVCを使用
導体公称断面積(mm
2
)
3.5
素線数
導体構成素線数:45本
素線径(mm)
0.32
導体外径(Φmm)
2.5
絶縁体厚さ(mm)
0.8
シース色
緑色
仕上外径(mm)
4.1
概算質量(kg/km)
45
定格電圧(V)
600
耐熱温度(℃)
60
全長(m)
100
用途
600V以下の電気機器内配線、制御盤内配線にご使用いただけます。
アズワン品番
64-8914-65
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表