スイッチング・パワーサプライ

商品レビューを投稿する
69日以内出荷返品不可 69日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65106029 品番 S8FS-G03012CD-400
参考基準価格(税別)¥5,100 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

制御回路用の変圧器(トランス)が不要です。安全規格の認証を容易にします。
装置の小型化に貢献します。幅広い環境で安定稼働を実現します。
異物侵入やねじ脱落を防止します。安定して高い品質をご提供します。

形状カバー付 取付方式DINレール取りつけ 端子形状ねじ端子台 構造カバー付/DINレール取りつけ 定格出力電力(W)30 定格出力電圧(V)DC12 アズワン品番64-9685-88

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする