代表画像
三菱電機
三菱電機の 空調/換気関連部品
三菱電機の 換気扇本体
三菱電機の 天井埋込形換気扇
天井埋込形換気扇 定風量24時間換気機能付
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
65106030
品番
VD-10ZVC7
参考基準価格(税別)
¥29,800
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
質量(kg)
1.4
電圧(V)
100
電源
単相(Φ)
消費電力(W)(50/60Hz)
強:2.50/2.50、弱:1.40/1.40
ダクト径(Φmm)
EA:100.0
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
199×321×250
騒音値(dB)(50/60Hz)
(SPL)強:23.50/23.50、弱:16.50/16.50
風量(m
3
/h)(50/60Hz)
強:100/100、弱:60/60
羽根径(Φmm)
100
機外静圧(Pa)
(50Hz/60Hz)90.0/90.0