omron(オムロン)
omron(オムロン)の 電源(制御機器)
omron(オムロン)の 変圧・変換
omron(オムロン)の スイッチング電源
スイッチング・パワーサプライ
商品レビューを投稿する
69日以内出荷
返品不可
69日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65106038
品番
S8FS-G01515C-400
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
制御回路用の変圧器(トランス)が不要です。安全規格の認証を容易にします。
装置の小型化に貢献します。幅広い環境で安定稼働を実現します。
異物侵入やねじ脱落を防止します。安定して高い品質をご提供します。
形状
カバー付
取付方式
直取付
端子形状
ねじ端子台
定格出力電力(W)
15
定格出力電圧(V)
DC15
アズワン品番
64-9685-89