代表画像
三菱電機
三菱電機の 空調/換気関連部品
三菱電機の 換気扇本体
三菱電機の 天井埋込形換気扇
天井埋込形換気扇 定風量24時間換気機能付
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
65106039
品番
VD-13ZVC7
参考基準価格(税別)
¥33,900
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
質量(kg)
1.6
電圧(V)
100
電源
単相(Φ)
消費電力(W)(50/60Hz)
強:3.30/3.30、弱:1.60/1.60
ダクト径(Φmm)
EA:100.0
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
210×351×286
騒音値(dB)(50/60Hz)
(SPL)強:27.50/27.50、弱:20.50/20.50
風量(m
3
/h)(50/60Hz)
強:120/120、弱:75/75
羽根径(Φmm)
115
機外静圧(Pa)
(50Hz/60Hz)78.0/78.0