代表画像
三菱電機
三菱電機の 空調/換気関連部品
三菱電機の 換気扇本体
三菱電機の ダクトファン
天井埋込形換気扇 低騒音トイレ用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
65106075
品番
VD-07ZC14
参考基準価格(税別)
¥19,300
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
質量(kg)
1.1
電圧(V)
100
電源
単相(Φ)
消費電力(W)(50/60Hz)
3.80/4.90
ダクト径(Φmm)
EA:75.0
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
193×283×210
騒音値(dB)(50/60Hz)
(SPL)25.50/25.50
風量(m
3
/h)(50/60Hz)
50/50
羽根径(Φmm)
85