代表画像
三菱電機
三菱電機の 空調/換気関連部品
三菱電機の 換気扇本体
三菱電機の ダクトファン
天井埋込形換気扇 BL認定品 浴室用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
65106145
品番
VD-10ZC14-BL
参考基準価格(税別)
¥26,800
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
質量(kg)
1.6
電圧(V)
100
電源
単相(Φ)
消費電力(W)(50/60Hz)
7.20/9.30
ダクト径(Φmm)
EA:100.0
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
199×321×250
騒音値(dB)(50/60Hz)
(SPL)21.50/22
風量(m
3
/h)(50/60Hz)
90/95
羽根径(Φmm)
100