代表画像
三菱電機
三菱電機の 空調/換気関連部品
三菱電機の 換気扇本体
三菱電機の ダクトファン
天井埋込形換気扇 BL認定品 浴室用
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
65106154
品番
VD-13ZC14-BL
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月4日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥30,800
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
質量(kg)
1.8
電圧(V)
100
電源
単相(Φ)
消費電力(W)(50/60Hz)
13/15.50
ダクト径(Φmm)
EA:100.0
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
210×351×286
騒音値(dB)(50/60Hz)
(SPL)27.50/28.50
風量(m
3
/h)(50/60Hz)
125/130
羽根径(Φmm)
115