代表画像
三菱電機
三菱電機の 空調/換気関連部品
三菱電機の 換気扇本体
三菱電機の ダクトファン
天井埋込形換気扇 BL認定品 浴室用
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
65106170
品番
VD-13ZSC14-BL
参考基準価格(税別)
¥33,600
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
質量(kg)
1.8
電圧(V)
100
電源
単相(Φ)
消費電力(W)(50/60Hz)
13/15.50
ダクト径(Φmm)
EA:100.0
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
210×399×286
騒音値(dB)(50/60Hz)
(SPL)28.50/29.50
風量(m
3
/h)(50/60Hz)
125/130
羽根径(Φmm)
115