代表画像
三菱電機
三菱電機の 空調/換気関連部品
三菱電機の 換気扇本体
三菱電機の ダクトファン
ダクト用換気扇 / 低騒音インテリア格子タイプ(クールホワイト)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
65106258
品番
VD-15ZX14-C
参考基準価格(税別)
¥27,600
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
質量(kg)
3.5
電圧(V)
100
電源
単相(Φ)
消費電力(W)(50/60Hz)
13.50/14
ダクト径(Φmm)
EA:100.0
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
223×407×335
騒音値(dB)(50/60Hz)
(SPL)28/27.50
風量(m
3
/h)(50/60Hz)
160/155
羽根径(Φmm)
140