TERADA(寺田電機製作所)
TERADA(寺田電機製作所)の コンセント/スイッチ/プレート
TERADA(寺田電機製作所)の コンセント
TERADA(寺田電機製作所)の フロアコンセント
バリアフリー対応コンセント CECシリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
色
シャンパンゴールド
注文コード
65106275
品番
CEC70000M020
参考基準価格(税別)
¥16,300
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
差込口・色・定格電流
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
手前側からみて奥側(A側)と手前側(B側)にそれぞれ器具ブロックを1個ずつ取付可能です。
床仕上材とフラットに施工が可能で、床面がスッキリとした印象を与えられます。
厚さ(mm)
対応可能床仕上材:5〜6.5
色
シャンパンゴールド
開口寸法(mm)
フロアパネル:□85〜□90、床仕上材:125×125
適合パネル厚さ(mm)
26〜36
床下空間
62mm以上
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意