代表画像
三菱電機
三菱電機の 空調/換気関連部品
三菱電機の 換気扇本体
三菱電機の ダクトファン
ダクト用換気扇 / 低騒音インテリア格子タイプ(クールホワイト)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
65106276
品番
VD-18ZX14-C
参考基準価格(税別)
¥39,800
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
質量(kg)
4.6
電圧(V)
100
電源
単相(Φ)
消費電力(W)(50/60Hz)
25.50/28.50
ダクト径(Φmm)
EA:150.0
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
262×444.50×335
騒音値(dB)(50/60Hz)
(SPL)29.50/29.50
風量(m
3
/h)(50/60Hz)
300/300
羽根径(Φmm)
180