代表画像
三菱電機
三菱電機の 空調/換気関連部品
三菱電機の 換気扇本体
三菱電機の 天井埋込形換気扇
天井埋込形換気扇 低騒音人感センサー付
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
65106459
品番
VD-20ZAC14
参考基準価格(税別)
¥65,300
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
質量(kg)
3.9
電圧(V)
100
電源
単相(Φ)
消費電力(W)(50/60Hz)
48/53
ダクト径(Φmm)
EA:150.0
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
260×465×390
騒音値(dB)(50/60Hz)
(SPL)39/39
風量(m
3
/h)(50/60Hz)
420/420
羽根径(Φmm)
180