代表画像
三菱電機
三菱電機の 空調/換気関連部品
三菱電機の 換気扇本体
三菱電機の 天井埋込形換気扇
天井埋込形換気扇 低騒音タイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
65106486
品番
VD-10ZLC14
参考基準価格(税別)
¥38,500
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
質量(kg)
1.8
電圧(V)
100
電源
単相(Φ)
消費電力(W)(50/60Hz)
強:8.20/10.30、弱:3.10/3.10
ダクト径(Φmm)
EA:100.0
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
199×321×250
騒音値(dB)(50/60Hz)
(SPL)強:27/27.50、弱:15.50/15.50
風量(m
3
/h)(50/60Hz)
強:90/95、弱:33/33
羽根径(Φmm)
100