代表画像
三菱電機
三菱電機の 空調/換気関連部品
三菱電機の 換気扇本体
三菱電機の 天井埋込形換気扇
天井埋込形換気扇 低騒音タイプ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
65106495
品番
VD-15ZLC14-CS
参考基準価格(税別)
¥30,300
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
質量(kg)
2.8
電圧(V)
100
電源
単相(Φ)
消費電力(W)(50/60Hz)
強:14/15.50、弱:5/5.50
ダクト径(Φmm)
EA:100.0
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
219×403.50×335
騒音値(dB)(50/60Hz)
(SPL)強:28.50/28.50、弱:16.50/16.50
風量(m
3
/h)(50/60Hz)
強:180/180、弱:90/90
羽根径(Φmm)
140