ThinkVision M14 は、超薄型かつ超軽量のモバイル・モニターです。その 14 型画面の広いワークスペースにより、どこで作業するときでも快適性が高まります。
ThinkVision M14 は、DP1.2 Alt モードおよび PD2.0 をサポートする USB Type-C ポートを搭載している、あらゆる画面サイズのノートブックと互換性があり、ノートブックのディスプレイを 1 つのプラグで拡張または複製することができます。モニターの両側にある革新的な USB Type-C ポート、左利きと右利きどちらのユーザーも作業しやすい両手利きデザイン、人間工学に基づくデザインにより、ユーザー・エクスペリエンスが向上します。
また、携帯性、接続性、柔軟性に優れているため、モバイルでの生産性が向上します。