宮本製作所
宮本製作所の 洗濯用品
宮本製作所の その他洗濯用品
ベビーマグちゃん ジッパー式
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個(75g)
注文コード
65106704
品番
m-00070-yellow
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
水を弱アルカリ性に変えながら洗濯をサポートします。
自分に家族に地球に、思いやりのお洗濯。
香料ゼロ・蛍光増白剤ゼロ・漂白剤ゼロ
用途
綿・麻・合成繊維衣類の洗濯用
成分
マグネシウム99.95%
材質
旭化成ヒュージョン(ナイロン・ポリエステル)
色
イエロー
液性
弱アルカリ性