宮本製作所
宮本製作所の 洗濯用品
宮本製作所の その他洗濯用品
ベビーマグちゃん ジッパー式
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(75g×3個)
色
ブルー、ピンク、イエロー
注文コード
65106713
品番
m-00071
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,900
この商品は
色
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
水を弱アルカリ性に変えながら洗濯をサポートします。
自分に家族に地球に、思いやりのお洗濯。
香料ゼロ・蛍光増白剤ゼロ・漂白剤ゼロ
用途
綿・麻・合成繊維衣類の洗濯用
成分
マグネシウム99.95%
材質
旭化成ヒュージョン(ナイロン・ポリエステル)
色
ブルー、ピンク、イエロー
液性
弱アルカリ性