代表画像
三菱電機
換気扇・ロスナイ [本体]ダクト用換気扇 天井埋込形
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
ダクト径(Φmm)
EA:100.0
EA:100.0
EA:150.0
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
215×309×230
218×401×330
258×465×390
215×309×230
219×365.50×290
204×354.50×286
222×404.50×330
消費電力(50/60Hz)(W)
8.40/10.50
14/15.50
26/29.50
44/49
8.40/10.50
13.50/16.50
13/15.50
20/23
全7種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
65106757
品番
VD-10ZCC8-C
参考基準価格(税別)
¥20,500
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
質量(kg)
1.4
電圧(V)
100
電源
単相(Φ)
消費電力(W)(50/60Hz)
8.40/10.50
ダクト径(Φmm)
EA:100.0
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
215×309×230
騒音値(dB)(50/60Hz)
(SPL)30.50/31.50
風量(m
3
/h)(50/60Hz)
90/95
羽根径(Φmm)
100