代表画像
三菱電機
三菱電機の 空調/換気関連部品
三菱電機の 換気扇本体
三菱電機の 天井埋込形換気扇
換気扇・ロスナイ [本体]ダクト用換気扇 天井埋込形
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
65106784
品番
VD-15ZP14
参考基準価格(税別)
¥32,300
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
質量(kg)
3.4
電圧(V)
100
電源
単相(Φ)
消費電力(W)(50/60Hz)
20/23
ダクト径(Φmm)
EA:100.0
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
222×404.50×330
騒音値(dB)(50/60Hz)
(SPL)35/35
風量(m
3
/h)(50/60Hz)
220/220
羽根径(Φmm)
140