代表画像
三菱電機
三菱電機の 空調/換気関連部品
三菱電機の 換気扇本体
三菱電機の 天井埋込形換気扇
ダクト用換気扇 / 低騒音形
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
65106800
品番
VD-17ZSC14
参考基準価格(税別)
¥40,800
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
質量(kg)
2.7
電圧(V)
100
電源
単相(Φ)
消費電力(W)(50/60Hz)
21.50/23.50
ダクト径(Φmm)
EA:150.0
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
220×364×330
騒音値(dB)(50/60Hz)
(SPL)34.50/33.50
風量(m
3
/h)(50/60Hz)
260/250
羽根径(Φmm)
140