代表画像
三菱電機
三菱電機の 空調/換気関連部品
三菱電機の 換気扇本体
三菱電機の 天井埋込形換気扇
天井埋込形換気扇 BL認定品 2部屋用
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
65106845
品番
VD-13ZFC14-BL
参考基準価格(税別)
¥36,100
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
質量(kg)
3.2
電圧(V)
100
電源
単相(Φ)
消費電力(W)(50/60Hz)
13.50/15.50
ダクト径(Φmm)
EA:100.0
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
218×442×330
騒音値(dB)(50/60Hz)
(SPL)29.50/29
風量(m
3
/h)(50/60Hz)
175/170
羽根径(Φmm)
140