ポート数6
色シルバー
ポートUSB Type-A(USB3.1)x2、USB Type-C(USB3.1、最大60Wの電力供給パススルー充電)×1、HDMI(最大4Kx2K@30Hz)×1、RJ45(LEDおよびIEEE 802.3仕様に準拠×1、SDカードスロット(SD / SDHC / SDXC)×1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×56.5×15.8
質量(g)86
保証期間3年
用途ポートの拡張、ストレージ拡張、映像出力(Mirror Mode、Extend Mode)、給電が可能です。
USBポート数6
インターフェイス-ダウンストリームUSB3.1
コネクタ形状-ダウンストリームType-A、Type-C