代表画像
三菱電機
三菱電機の 空調/換気関連部品
三菱電機の 換気扇本体
三菱電機の 天井埋込形換気扇
天井埋込形換気扇 3部屋用低騒音形
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
65106897
品番
VD-15ZFFLC14
参考基準価格(税別)
¥52,600
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
質量(kg)
3.3
電圧(V)
100
電源
単相(Φ)
消費電力(W)(50/60Hz)
強:20/23、弱:9.50/11
ダクト径(Φmm)
EA:100.0
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
218×442×371
騒音値(dB)(50/60Hz)
(SPL)強:34/34、弱:23.50/23.50
風量(m
3
/h)(50/60Hz)
強:210/210、弱:125/125
羽根径(Φmm)
140