代表画像
三菱電機
三菱電機の 空調/換気関連部品
三菱電機の 換気扇本体
三菱電機の 天井埋込形換気扇
天井埋込形換気扇 丸穴据付タイプ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
65106924
品番
VD-08ZCC8-C
参考基準価格(税別)
¥18,500
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
質量(kg)
1.3
電圧(V)
100
電源
単相(Φ)
消費電力(W)(50/60Hz)
4.0/5.0
ダクト径(Φmm)
EA:100.0
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
196×260.50×200
騒音値(dB)(50/60Hz)
(SPL)25/25
風量(m
3
/h)(50/60Hz)
50/50
羽根径(Φmm)
85