代表画像
三菱電機
三菱電機の 空調/換気関連部品
三菱電機の 換気扇本体
三菱電機の 天井埋込形換気扇
天井埋込形換気扇 定風量24時間換気機能付
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
65106985
品番
VD-18ZVC7
参考基準価格(税別)
¥60,500
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
質量(kg)
3.2
電圧(V)
100
電源
単相(Φ)
消費電力(W)(50/60Hz)
強:7/7、弱:3.50/3.50
ダクト径(Φmm)
EA:150.0
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
258×465×390
騒音値(dB)(50/60Hz)
(SPL)強:29/29、弱:22/22
風量(m
3
/h)(50/60Hz)
強:300/300、弱:180/180
羽根径(Φmm)
180
機外静圧(Pa)
(50Hz/60Hz)65.0/65.0