代表画像
三菱電機
三菱電機の 空調/換気関連部品
三菱電機の 換気扇本体
三菱電機の 天井埋込形換気扇
天井埋込形換気扇 定風量24時間換気機能付
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
65107010
品番
VD-18ZSVC7
参考基準価格(税別)
¥62,300
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
質量(kg)
3.2
電圧(V)
100
電源
単相(Φ)
消費電力(W)(50/60Hz)
強:5.70/5.70、弱:2.40/2.40
ダクト径(Φmm)
EA:100.0
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
218×459×390
騒音値(dB)(50/60Hz)
(SPL)強:30/30、弱:20.50/20.50
風量(m
3
/h)(50/60Hz)
強:180/180、弱:100/100
羽根径(Φmm)
180
機外静圧(Pa)
(50Hz/60Hz)160.0/160.0